Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni /

Cod. Rexel
CMUT9212FM/5PAB
Cod. Produttore
UT9212FM/5PAB
Cod. EAN
8023903411386

Informazioni di prodotto

PULSANTE DOPPIO FULL METAL PIANO5 A-B ULTRA

Documentazione tecnica

24Pulsante doppio versione Full-Metal per pulsantiera Ultra con testo "5? A" "5? B" inciso e retroilluminato. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacit?.

tipo di montaggio

incasso

altezza

22 mm

larghezza

95 mm

colore

argento

numero di unità

1

materiale

alluminio

profondità

3 mm