Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni /

Cod. Rexel
CMUT9212FM/3PCD
Cod. Produttore
UT9212FM/3PCD
Cod. EAN
8023903406634

Informazioni di prodotto

PULSANTE DOPPIO FULL METAL PIANO3 C-D ULTRA

Documentazione tecnica

24Pulsante doppio versione Full-Metal per pulsantiera Ultra con testo "3? C" "3? D" inciso e retroilluminato. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacit?.

materiale

alluminio

colore

grigio

profondità

7 mm

numero di unità

1

larghezza

95 mm

altezza

22 mm