Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9212FM/2930
Cod. Produttore
UT9212FM/2930
Cod. EAN
8023903407235

Informazioni di prodotto

PULSANTE DOPPIO FULL METAL 29-30 ULTRA

Documentazione tecnica

24Pulsante doppio versione Full-Metal per pulsantiera Ultra con testo "29" "30" inciso e retroilluminato. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacit?.

numero di unità

1

profondità

7 mm

altezza

22 mm

materiale

alluminio

larghezza

95 mm

colore

grigio

Produttore

Serie Ultra - Pulsante doppio Full Metal, numeri 29-30 incisi retroilluminati, alluminio anti-UV