Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni /

Cod. Rexel
CMUT9212FM/1920
Cod. Produttore
UT9212FM/1920
Cod. EAN
8023903407181

Informazioni di prodotto

PULSANTE DOPPIO FULL METAL 19-20 ULTRA

Documentazione tecnica

24Pulsante doppio versione Full-Metal per pulsantiera Ultra con testo "19" "20" inciso e retroilluminato. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacit?.

materiale

alluminio

numero di unità

1

altezza

22 mm

profondità

7 mm

colore

grigio

larghezza

95 mm