Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9212FM/12
Cod. Produttore
UT9212FM/12
Cod. EAN
8023903407099

Informazioni di prodotto

PULSANTE DOPPIO FULL METAL 1-2 ULTRA

Documentazione tecnica

24Pulsante doppio versione Full-Metal per pulsantiera Ultra con testo "1" "2" inciso e retroilluminato. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacit?.

larghezza

95 mm

numero di unità

1

altezza

22 mm

colore

grigio

profondità

7 mm

materiale

alluminio

Produttore

Serie Ultra - Pulsante doppio Full Metal, numeri 1-2 incisi retroilluminati, alluminio anti-UV