Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
HIK314300063
Cod. Produttore
314300063
Cod. EAN
6941264063117

Informazioni di prodotto

  • Volt: 24 V DC
  • Corrente: 1 A
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 86x86x40 mm
  • Materiale: Vetro e plastica
  • Serie: DS-PDEB2
  • Colore: Bianco
  • Montaggio: Superficie

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante di emergenza DS-PDEB2-EG2-WE è un dispositivo essenziale per garantire la sicurezza in qualsiasi ambiente. Progettato per un'installazione semplice e veloce, questo pulsante è dotato di due tasti facilmente accessibili, rendendolo ideale per situazioni in cui è necessaria una risposta rapida. La sua struttura include una lastra in vetro che conferisce un aspetto elegante e moderno, mentre la copertura in carta assicura la protezione del dispositivo da polvere e detriti. Con un design robusto e una finitura bianca, questo pulsante non solo è funzionale ma si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. La compatibilità con sistemi radio lo rende versatile e facilmente integrabile in impianti esistenti, rendendolo una scelta ideale per chi cerca affidabilità e stile in un unico prodotto.

colore

Bianco

profondità

12 mm

diametro

38 mm

materiale

Plastica

tipo di segnalazione

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

sistema radio

Produttore

Pulsante doppio emergenza wireless vetro bianco per sistemi radio sicurezza ambienti