› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

PULSANTE DI RIARMO ROSSO

Cod. Rexel TEXB5AA841
Cod. Produttore XB5AA841
Cod. EAN 3389110102284

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB5
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Colore operatore: Rosso filoghiera
  • Grado protezione: IP66 CEI 60529
  • Classe protezione elettrica: Classe II IEC 60536
  • Dimensioni (HxLxP): 29x29x120 mm
  • Corsa funzionamento: 10 mm
  • Certificazioni: UL listed / CSA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pulsante di riarmo rosso TEXB5AA841 è un elemento essenziale per il controllo e la sicurezza. Caratterizzato da una forma piatta e una lente tonda, questo pulsante si distingue per il suo colore rosso e bianco, rendendolo facilmente riconoscibile. Con un punto di comando, offre un design funzionale e intuitivo, perfetto per applicazioni industriali. La sua costruzione robusta garantisce affidabilità, rendendolo ideale per ambienti di lavoro esigenti.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso/bianco

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Harmony XB5

PULSANTE DI RIARMO ROSSO