Prodotti /

Cod. Rexel
ONA16CJA-160029
Cod. Produttore
A16CJA-160029000
Cod. EAN
4536853009748

Informazioni di prodotto

pulsante- Corpo Ø16 mm.ritenutaRettang.IP40

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Corpo pulsante a tenuta rettangolare IP40

diametro del foro

16 mm

colore del pulsante

Senza pannello tasti

illuminabile

numero di punti di comando

2

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

larghezza dell'apertura

16 mm

altezza dell'apertura

16 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Rettangolare

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro