Prodotti /

Cod. Rexel
ONA165CTA-16003
Cod. Produttore
A165CTA-16003500
Cod. EAN
4536853009823

Informazioni di prodotto

pulsante- Corpo Ø16 mm.ritenuta RotondoIP65
Descrizione del produttore: Corpo pulsante a tenuta rotonda IP65

diametro del foro

16 mm

colore del pulsante

Senza pannello tasti

illuminabile

numero di punti di comando

2

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

larghezza dell'apertura

16 mm

altezza dell'apertura

16 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro