Prodotti /

Cod. Rexel
ONA16CTA-160031
Cod. Produttore
A16CTA-160031000
Cod. EAN
4536853009762

Informazioni di prodotto

pulsante- Corpo Ø16 mm.ritenuta RotondoIP40
Descrizione del produttore: Corpo pulsante a tenuta rotonda IP40

diametro del foro

16 mm

colore del pulsante

Senza pannello tasti

illuminabile

numero di punti di comando

2

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

larghezza dell'apertura

16 mm

altezza dell'apertura

16 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro