Prodotti /

Cod. Rexel
ONA165CTM-16003
Cod. Produttore
A165CTM-16003600
Cod. EAN
4536853009830

Informazioni di prodotto

pulsante- Corpo Ø16 mm. moment Rotondo IP65
Descrizione del produttore: Corpo pulsante momentaneo rotondo IP65

diametro del foro

16 mm

colore del pulsante

Senza pannello tasti

illuminabile

numero di punti di comando

2

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

larghezza dell'apertura

16 mm

altezza dell'apertura

16 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro