Prodotti /

Cod. Rexel
ONA165CJM-16003
Cod. Produttore
A165CJM-16003400
Cod. EAN
4536853009816

Informazioni di prodotto

pulsante- Corpo Ø16 mm. moment Rettang.IP65

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Corpo pulsante a tenuta rettangolare IP65

diametro del foro

16 mm

colore del pulsante

Senza pannello tasti

illuminabile

numero di punti di comando

2

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

larghezza dell'apertura

16 mm

altezza dell'apertura

16 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Rettangolare

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro