Prodotti /

Cod. Rexel
ONA16CJM-160030
Cod. Produttore
A16CJM-160030000
Cod. EAN
4536853009755

Informazioni di prodotto

pulsante- Corpo Ø16 mm. moment Rettang.IP40
Descrizione del produttore: Corpo pulsante momentaneo rettangolare IP40

diametro del foro

16 mm

colore del pulsante

Senza pannello tasti

illuminabile

numero di punti di comando

2

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

larghezza dell'apertura

16 mm

altezza dell'apertura

16 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Rettangolare

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro