Prodotti /

Cod. Rexel
ONA16LJGY-16006
Cod. Produttore
A16LJGY-16006300
Cod. EAN
4536853010164

Informazioni di prodotto

pulsante- CopritastoRettang.VERDE.LED.IP40

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Copritasto rettangolare verde, per LED IP40

larghezza

21 mm

altezza

15,1 mm

colore della lente

Verde

diametro

-8888 mm

Tipologia costruttiva

Alto

Diametro foro montaggio ad incasso

16 mm

forma della lente

Rettangolare