Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
ONA165LJG-14490
Cod. Produttore
A165LJG-14490000
Cod. EAN
4536853009977

Informazioni di prodotto

pulsante- CopritastoRett.VERDE.lampada.IP65

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Copritasto rettangolare verde, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP65

larghezza

21 mm

altezza

15,1 mm

colore della lente

Verde

diametro

-8888 mm

Tipologia costruttiva

Alto

Diametro foro montaggio ad incasso

16 mm

forma della lente

Rettangolare

Produttore

PULSANTE- COPRITASTORETT.VERDE,LAMP