Prodotti /

Cod. Rexel
ONA16LJG-160062
Cod. Produttore
A16LJG-160062000
Cod. EAN
4536853010157

Informazioni di prodotto

pulsante- CopritastoRett.VERDE.lampada.IP40

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Copritasto rettangolare verde, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP40

larghezza

21 mm

altezza

15,1 mm

colore della lente

Verde

diametro

-8888 mm

Tipologia costruttiva

Alto

Diametro foro montaggio ad incasso

16 mm

forma della lente

Rettangolare