Prodotti /

Cod. Rexel
ONA16LAG-146020
Cod. Produttore
A16LAG-146020000
Cod. EAN
4536853010096

Informazioni di prodotto

pulsante- CopritastoQuadrVERDE.lampada.IP40
Descrizione del produttore: Copritasto quadrato verde, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP40

larghezza

15,1 mm

altezza

15,1 mm

colore della lente

Verde

diametro

-8888 mm

Tipologia costruttiva

Alto

Diametro foro montaggio ad incasso

16 mm

forma della lente

Quadrato