Prodotti /

Cod. Rexel
ONA16LTR-160066
Cod. Produttore
A16LTR-160066000
Cod. EAN
4536853010232

Informazioni di prodotto

pulsante- Copritasto Rotondo ROSSO.IP40

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Copritasto rotondo rosso, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40

larghezza

-8888 mm

altezza

-8888 mm

colore della lente

Rosso

diametro

18 mm

Tipologia costruttiva

Alto

Diametro foro montaggio ad incasso

16 mm

forma della lente

Tondo