Prodotti /

Cod. Rexel
ONA165LTY-16005
Cod. Produttore
A165LTY-16005700
Cod. EAN
4536853010072

Informazioni di prodotto

pulsante- Copritasto Rotondo GIALLO.IP65
Descrizione del produttore: Copritasto rotondo giallo, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65

larghezza

-8888 mm

altezza

-8888 mm

colore della lente

Giallo

diametro

18 mm

Tipologia costruttiva

Alto

Diametro foro montaggio ad incasso

16 mm

forma della lente

Tondo