Prodotti /

Cod. Rexel
ONA16LTY-148142
Cod. Produttore
A16LTY-148142000
Cod. EAN
4536853010256

Informazioni di prodotto

pulsante- Copritasto Rotondo GIALLO.IP40

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Copritasto rotondo giallo, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40

larghezza

-8888 mm

altezza

-8888 mm

colore della lente

Giallo

diametro

18 mm

Tipologia costruttiva

Alto

Diametro foro montaggio ad incasso

16 mm

forma della lente

Tondo