Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
ONA16LTW-160067
Cod. Produttore
A16LTW-160067000
Cod. EAN
4536853010249

Informazioni di prodotto

pulsante- Copritasto Rotondo BIANCO.IP40
Descrizione del produttore: Copritasto rotondo bianco, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40

larghezza

-8888 mm

altezza

-8888 mm

colore della lente

Bianco

diametro

18 mm

Tipologia costruttiva

Alto

Diametro foro montaggio ad incasso

16 mm

forma della lente

Tondo

Produttore

PULSANTE- COPRITASTO ROTONDO BIANCO