Prodotti /

Cod. Rexel
ONA16LJR-106052
Cod. Produttore
A16LJR-106052000
Cod. EAN
4536853010171

Informazioni di prodotto

pulsante- Copritasto Rettang.ROSSO.IP40

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Copritasto rettangolare rosso, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40

larghezza

21 mm

altezza

15,1 mm

colore della lente

Rosso

diametro

-8888 mm

Tipologia costruttiva

Alto

Diametro foro montaggio ad incasso

16 mm

forma della lente

Rettangolare