Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276298
Cod. Produttore
276298
Cod. EAN
4015082762988

Informazioni di prodotto

  • Funzione: 1 NA + 1 NC
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione interruttore: 250 V AC
  • Tensione LED: 230 V AC/DC
  • Colore tasto: Nero
  • Colore LED: Arancione
  • Montaggio: Guida DIN, 45mm
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Pulsante elettrico con contatti 1 normalmente aperto e 1 normalmente chiuso, dotato di lampada LED integrata per segnalazione. Progettato per funzionamento in corrente alternata, presenta una calotta e base di colore non standard. Ideale per applicazioni di comando e controllo in impianti elettrici, garantisce affidabilità e visibilità grazie alla segnalazione luminosa a LED. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Tasto con LED, funzione:​ 1​ NA und​ 1​ NC, corrente nominale d'impiego 16A, tensione nominale d'impiego dell'interruttore 250 V AC, tensione nominale d'impiego dei LED 230V AC/DC, colore del tasto nero, colore LED arancione, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1-10 mm², versione secondo IEC/EN 60669, VDE 0632

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente di commutazione

16 A

colore del pulsante

Nero

con lampada di segnalazione

profondità di incasso

60 mm

max. potenza della lampada

2 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

1

tensione di commutazione

250 V

colore della calotta

Altro

base della lampada

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Massima tensione di lavoro

110 ... 240 V

Produttore

Pulsante LED 1NA+1NC 16A 230V Montaggio su guida DIN