Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW74344
Cod. Produttore
GW74344
Cod. EAN
8011564822863

Informazioni di prodotto

PULSANTE CON GUARDIA LUMINOSO BLU
Serie 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori à˜ 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l'uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già  completi di pulsanti e contatti.

colore del pulsante

blu

numero di punti di comando

1

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

larghezza dell’apertura

22 mm

altezza dell’apertura

13 mm

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

forma del pulsante

piatto

illuminabile

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

tattile

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

nero

Serie

74_PS_PULSANTI,BUILDING_BOX

con anello frontale