Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Varie Prodotti per l'Installazione Civile /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Incasso
composizione
Dispositivo modulare per interruttori domestici
tipo di comando
Pulsante
colore
Grigio
Tipologia
Tasto singolo
Protezione della superficie
Laccato
corrente nominale
10 A
casella di testo/superficie di marcatura
qualità del materiale
Altro
numero di poli
2
materiale
Metallo
tipo di fissaggio
Bloccare in posizione
numero di bascule di azionamento
codice RAL (simile)
7024
Tipo superficie
Opaco
larghezza dell'apparecchio
22,3 mm
altezza dell'apparecchio
48,8 mm
profondità dell'apparecchio
63,1 mm
Numero moduli da frutto
100
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te