› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

PULSANTE CINETICO KEYSTONE

Cod. Rexel NV9320/U
Cod. Produttore 9320/U
Cod. EAN 8054117272364

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante cinetico
  • Protezione: IP elevata
  • Materiale: Alta qualità
  • Colore: Identificabile
  • Design: Compatto ed ergonomico
  • Alimentazione: Non richiesta
  • Applicazioni: Industriale e esterno
  • Serie: NV9320/U

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pulsante cinetico Keystone NV9320/U rappresenta una soluzione affidabile e durevole per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni di utilizzo più impegnative. Il suo colore del pulsante e della calotta contribuisce a una facile identificazione e integrazione estetica negli impianti. La forma compatta e il design ergonomico assicurano un'operatività semplice e intuitiva. La protezione IP elevata garantisce una resistenza efficace a polvere e acqua, rendendolo ideale per ambienti industriali e all'aperto. La tecnologia cinetica permette un funzionamento senza bisogno di alimentazione elettrica esterna, favorendo un'installazione versatile e a basso consumo energetico. La compatibilità con sistemi di sicurezza e di automazione lo rende adatto a molteplici configurazioni di impianti elettrici. La sua affidabilità e la qualità dei materiali assicurano un ciclo di vita prolungato e una manutenzione minima, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

PULSANTE CINETICO KEYSTONE
€ 27,74 x 1 pz.
(pz.)