› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

PULSANTE CINETICO DOPPIO

Cod. Rexel NV9320/2
Cod. Produttore 9320/2
Cod. EAN 8054117271183

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante cinetico doppio
  • Materiali: Alta qualità
  • Azionamento: Meccanico senza alimentazione
  • Resistenza: Condizioni ambientali sfidanti
  • Design: Ergonomico e compatto
  • Fissaggio: Sicuro e semplice
  • Uso: Controllo e automazione
  • Serie: NV9320/2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto NV9320/2 è un pulsante cinetico doppio progettato per applicazioni di controllo e automazione negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni ambientali più sfidanti. Il pulsante cinetico permette un'operazione affidabile senza bisogno di alimentazione elettrica esterna, grazie alla sua tecnologia di azionamento meccanico. La superficie del corpo è protetta da trattamenti superficiali che garantiscono durabilità e resistenza all'usura. Il design ergonomico e il colore del pulsante facilitano l'identificazione e l'uso intuitivo. La forma compatta e il sistema di fissaggio sicuro assicurano un'installazione semplice e stabile su quadri elettrici o pannelli di controllo. Ideale per ambienti industriali, il pulsante doppio si distingue per affidabilità, sicurezza e facilità di manutenzione, contribuendo a migliorare l'efficienza degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

PULSANTE CINETICO DOPPIO
€ 40,74 x 1 pz.
(pz.)