› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Accessori per Automazione

Pulsante chiamata antibatterico bianco 2 moduli con spia rossa per circuiti NO NC

Cod. Rexel VI14501.AB
Cod. Produttore 14501.AB
Cod. EAN 8007352507913

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante chiamata
  • Materiale: Antibatterico
  • Colore: Bianco
  • Moduli: 2 moduli
  • Funzione: NO e NC circuiti
  • Spia: Rossa rassicurazione
  • Serie: VI14501.AB
  • Uso: Chiamata medica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante di chiamata per circuiti NO e NC con spia di rassicurazione rossa, materiale antibatterico, bianco - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

codice RAL (simile)

9003

Adatto per chiamata d'emergenza

Singolo

adatto per sistema di chiamata infermiere

Pulsante chiamata antibatterico bianco 2 moduli con spia rossa per circuiti NO NC