Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM121471
Cod. Produttore
121471

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 60 mm
  • Forma: fungo
  • Colore attuatore: rossa
  • Colore zoccolo: gialla RAL 3000
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Sblocco: a chiave
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Pulsante a fungo con diametro di 60 mm progettato per applicazioni elettriche di sicurezza e controllo. La sua struttura robusta garantisce affidabilità e durata nel tempo, mentre il design ergonomico facilita l'uso in ambienti industriali. Ideale per installazioni che richiedono un comando di emergenza immediato, questo componente assicura una risposta rapida e sicura, contribuendo alla protezione degli operatori e degli impianti. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto a diverse configurazioni di quadro elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante arresto d'emergenza/off, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Forma di fungo, Diametro: 60 mm, illuminazione: non illuminato, Sblocco a chiave, Descrizione: sicuro contro le manomissioni ISO 13850/EN 418, serratura: Selezionabile, Colore Attuatore a fungo: Rossa, Colore Zoccolo pulsanti: gialla, RAL 3000, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: no, Note: Equipaggiamento max: 4 x M22-(C)K01, …10 o 2 x M22-(C)K02, …20, …11, Informazioni sull'entità della fornitura: 1 chiave è compresa nella fornitura, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

colore del pulsante

rosso

forma della lente

tondo

diametro della calotta

60 mm

diametro del foro

22.5 mm

forma del pulsante

alto

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

adatto per arresto d’emergenza

tipo di sblocco

sblocco a chiave

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante arresto emergenza fungo 60mm rosso giallo IP69K industria