Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM152862
Cod. Produttore
152862
Cod. EAN
4015081496402

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 45 mm
  • Forma: fungo
  • Colore attuatore: rosso
  • Colore zoccolo: giallo
  • Grado protezione: IP66, IP69K
  • Sblocco: trazione
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Serie: Moeller series
Pulsante di emergenza a fungo con diametro di 45 mm, caratterizzato da una forma tonda e un profilo alto. Il pulsante è di colore rosso e non illuminabile, progettato per garantire un intervento rapido e sicuro in situazioni di emergenza. Presenta un elevato grado di protezione IP66 e NEMA 4X, che lo rende resistente a polvere, acqua e agenti esterni, ideale per ambienti industriali severi. Questo componente è parte di una serie affidabile e robusta, adatta per l’installazione in sistemi elettrici che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Pulsante arresto d'emergenza/off, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Forma di fungo, Diametro: 45 mm, illuminazione: non illuminato, Sblocco trazione, Descrizione: sicuro contro le manomissioni ISO 13850/EN 418, Colore Attuatore a fungo: Rossa, Colore Zoccolo pulsanti: gialla, Grado di protezione: IP66, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: no, Note: Equipaggiamento max: 4 x M22-(C)K01, …10 o 2 x M22-(C)K02, …20, …11, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Sblocco a trazione

diametro della calotta

45 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante arresto emergenza fungo 45mm sblocco trazione IP66/IP69K