Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM185170
Cod. Produttore
185170
Cod. EAN
4015081806553

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 38 mm
  • Colore attuatore: Rosso
  • Grado protezione: IP66, IP69K
  • Contatti NC: 2 norm. chiusi
  • Lunghezza cavo: 3.5 m
  • Forza apertura: 30 NET
  • Corsa max: 5.7 mm
  • Serie: Moeller series
Pulsante di emergenza a incasso con sblocco a trazione, dotato di due contatti normalmente chiusi. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, questo dispositivo è ideale per l'uso in sistemi di comando e controllo. La sua struttura robusta e il meccanismo di sblocco facilitano un intervento rapido in situazioni di emergenza, assicurando un funzionamento preciso e duraturo. La mancanza di illuminazione lo rende adatto ad ambienti in cui non è richiesta visibilità notturna. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante arresto d'emergenza/off, Assortimento: RMQ compact solution, apparecchio completo, Forma costruttiva: A fungo, Diametro: 38 mm, illuminazione: non illuminato, Sblocco trazione, Tipo di collegamento: Cavo (nero) con estremità aperta, 4 poli, Lunghezza cavo: 3.5 mm, Descrizione: Sicuri contro le manomissioni secondo ISO 13850, EN 418, Colore Attuatore a fungo: Rossa, Colore Zoccolo pulsanti: gialla, Grado di protezione: IP66, IP69K (parte anteriore), IP65 (posteriore), Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.65, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 30, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-5, VDE 0660

tipo di montaggio

Incasso

diametro del foro

22 mm

tipo di sblocco

Sblocco a trazione

diametro della calotta

38 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante arresto emergenza fungo 38mm 2NC cavo 3,5m industria