Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
ONA2224AY-16082
Cod. Produttore
A2224AY-16082000
Cod. EAN
4536853019501

Informazioni di prodotto

pulsante- Access.Ø22 mm LED Giallo 24V.BA9s

Documentazione tecnica

LED giallo, 24 Vc.a/Vc.c. attacco BA 9s

Produttore

PULSANTE- ACCESS. 22 MM LED GIALLO