Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKD41
Cod. Produttore
ZCKD41
Cod. EAN
3666916040812

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Rotary
  • Leva con rullo: termoplastica regolabile
  • Movimento testa: girevole
  • Azionamento: camma 30°
  • Approccio: laterale 2 direzioni
  • Materiale testa: plastica
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. La testa per finecorsa fornisce l'azionamento del finecorsa tramite 30° camma senza manovra positiva di apertura. La leva con rullo con ritorno a molla in termoplastica (lunghezza variabile regolabile) supporta l'avvicinamento laterale in 2 direzioni. Il movimento della testa operativa è girevole. È indirizzato a tutte le applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È compatibile con i finecorsa XCKS, XCKL e XCKM. È associato alle teste ZCKSD35H29, ZCKM1H7, ZCKL1H7, ZCKS8, ZCKS9H29, ZCKSD31, ZCKS8H29, ZCKLD31H7, ZCKM6H29, ZCKS7H29, ZCKCKS7, ZCKLD37H7, ZCKM7H29, ZCKMD31H29, ZCKS2 e ZCKM6. I prodotti standard europei (EN 50047) dispongono di un'apertura contatti positiva, anche nelle versioni a scatto che consentono l'uso in applicazioni di sicurezza.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard