Prodotti /

Cod. Rexel
ONA2220-1608720
Cod. Produttore
A2220-1608720000
Cod. EAN
4536854453403

Informazioni di prodotto

pulsante- Access.Ø22 mm 2cont.NA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 2 contattiNA

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2