Prodotti /

Cod. Rexel
ONA2202-1608710
Cod. Produttore
A2202-1608710000
Cod. EAN
4536854453397

Informazioni di prodotto

pulsante- Access.Ø22 mm 2 cont.NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: contatti NC

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2