Prodotti /

Cod. Rexel
ONA2210-1577450
Cod. Produttore
A2210-1577450000
Cod. EAN
4536854356469

Informazioni di prodotto

pulsante- Access.Ø22 mm 1cont. NA
Descrizione del produttore: 1 contatto NA

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1