Prodotti /

Cod. Rexel
ONA2201-1509480
Cod. Produttore
A2201-1509480000
Cod. EAN
4536854356452

Informazioni di prodotto

pulsante- Access.Ø22 mm 1 cont.NC
Descrizione del produttore: 1 contatto N.C

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1