Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216723
Cod. Produttore
216723
Cod. EAN
4015082167233

Informazioni di prodotto

  • Forma: fungo ad impulso
  • Colore fungo: verde
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Serie: Moeller series
  • Capsula: verde con dicitura

Documentazione tecnica

Pulsante a fungo di colore verde con simbolo di impulso, caratterizzato da una forma piatta e lente tonda. Progettato per garantire un elevato grado di protezione IP66 e NEMA 4X, ideale per ambienti industriali che richiedono resistenza a polvere e acqua. Non illuminabile, questo componente elettrico si distingue per la robustezza e l’affidabilità, adatto per applicazioni di comando sicure e durature. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante a fungo, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: fungo, ad impulso, Colore fungo: verde, capsula: verde, con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Funzione: ad impulso, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

tattile

diametro della calotta

36,5 mm

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante fungo verde impulso IP66-69K comando industriale 22x22