Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW74364
Cod. Produttore
GW74364
Cod. EAN
8011564822900

Informazioni di prodotto

PULSANTE FUNGO D.40MM MANTENUTO NON ILL.
Serie 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori à˜ 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l'uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già  completi di pulsanti e contatti.

colore del pulsante

rosso

forma della lente

ovale

diametro della calotta

40 mm

diametro del foro

22 mm

larghezza dell’apertura

22 mm

altezza dell’apertura

13 mm

grado di protezione (IP)

IP66

forma del pulsante

alto

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

nero

Serie

74_PS_PULSANTI,BUILDING_BOX

Produttore

PULSANTE A FUNGO FORMA TONDA - DIAMETRO 40MM - CON RITENUTA - NON LUMINOSO