Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM262521
Cod. Produttore
262521

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: IP66
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Funzione: permanente/ad impulso
  • Chiave: 1 chiave inclusa
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore a chiave M22-WRSO-MSO-O progettato per il controllo sicuro di impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali dove è richiesta la gestione manuale dell'alimentazione elettrica con elevati standard di sicurezza. La chiave MS2-20 assicura un funzionamento preciso e una protezione efficace contro manomissioni accidentali. Questo dispositivo è compatibile con sistemi di comando modulari e si integra facilmente in quadri elettrici, offrendo una soluzione robusta per il controllo e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante a chiave, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: comando a chiave, Selezionabile, non adatto per serrature d'impianto, Selezionabile, serratura: Selezionabile, Selezionabile, Possibile dicitura personalizzata, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Estraibilità della chiave modificabile con i componenti di codifica M22-XC-..., Con 1 chiave, Istruzioni per la serigrafia personalizzata → Scheda tecnica, altre informazioni prodotto (link), Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

numero di posizioni di commutazione

2

esecuzione dell’elemento di azionamento

chiave

colore dell’elemento di azionamento

nero

colore della calotta del segnalatore luminoso

non pertinente

forma della lente

tondo

diametro del foro

22.5 mm

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante a chiave RMQ-Titan IP66 comando selezionabile industriale