Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM111779
Cod. Produttore
111779
Cod. EAN
4015081113293

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: non specificata
  • Grado di protezione: IP66
  • Tipo comando: pulsante a chiave
  • Posizioni: 2 posizioni
  • Serratura: MS20
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Norme conformità: IEC/EN 60947, VDE 0660

Documentazione tecnica

Selettore a chiave a due posizioni con bloccaggio a scatto, caratterizzato da un azionamento nero e una calotta di colore alternativo. La forma della lente è tonda, progettata per garantire un controllo preciso e affidabile nei sistemi elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una commutazione sicura e stabile, senza funzione illuminabile. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante a chiave, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: comando a chiave, permanente, non adatto per serrature d'impianto, 2 posizioni, serratura: MS20, I, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Estraibilità della chiave modificabile con i componenti di codifica M22-XC-..., Con 1 chiave, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante chiave 2 posizioni IP66 RMQ-Titan automazione industriale