Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM111780
Cod. Produttore
111780
Cod. EAN
4015081113309

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: IP66
  • Funzione: permanente/ad impulso
  • Posizioni: 2 posizioni
  • Tipo serratura: MS2
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Selettore a chiave a 2 posizioni con funzione di commutazione a scatto bloccabile. Presenta una calotta di colore nero e una lente di forma tonda, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. La tipologia di azionamento è a chiave, ideale per applicazioni che richiedono una gestione protetta e precisa delle commutazioni. Questo dispositivo si distingue per la sua robustezza e facilità d'uso in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante a chiave, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: comando a chiave, permanente, non adatto per serrature d'impianto, 2 posizioni, serratura: MS2, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Estraibilità della chiave modificabile con i componenti di codifica M22-XC-..., Con 1 chiave, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante a chiave 2 posizioni IP66 RMQ-Titan per automazione