Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216885
Cod. Produttore
216885

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller
  • Grado protezione: IP66
  • Tipo: Pulsante a chiave
  • Posizioni: 2
  • Forma costruttiva: Comando a chiave
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Documentazione tecnica

Interruttore a chiave con due posizioni, progettato per garantire sicurezza e controllo affidabile negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono una gestione sicura dell’alimentazione elettrica. La chiave selettore offre facilità d’uso e precisione nell’attivazione e disattivazione dei circuiti, assicurando un funzionamento duraturo e performante in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante a chiave, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: comando a chiave, ad impulso, Adatto per serrature d'impianto, 2 posizioni, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, con 2 chiavi, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

numero di posizioni di commutazione

2

esecuzione dell’elemento di azionamento

chiave

colore dell’elemento di azionamento

nero

colore della calotta del segnalatore luminoso

non pertinente

forma della lente

tondo

diametro del foro

22.5 mm

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante a chiave 2 posizioni IP66 RMQ-Titan automazione industriale