Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216882
Cod. Produttore
216882
Cod. EAN
4015082168827

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Grado protezione: IP66
  • Comando a chiave: 2 posizioni
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Norme conformità: IEC/EN 60947
  • Funzione: permanente/ad impulso
  • Colore anello: nero
Selettore a chiave a 2 posizioni con azionamento nero e lente di forma tonda, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo sicuro e preciso. Questo componente garantisce affidabilità e robustezza grazie alla sua struttura solida, ideale per l’installazione in quadri elettrici e sistemi di comando industriali. La sua funzionalità senza illuminazione integrata lo rende adatto a ambienti dove è richiesta una semplice e chiara commutazione meccanica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante a chiave, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: comando a chiave, ad impulso, non adatto per serrature d'impianto, 2 posizioni, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Estraibilità della chiave modificabile con i componenti di codifica M22-XC-..., Con 1 chiave, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

tattile

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante a chiave 2 posizioni IP66 RMQ-Titan automazione industriale