Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216895
Cod. Produttore
216895
Cod. EAN
4015082168957

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Grado protezione: IP66
  • Tipo: Comando a chiave
  • Posizioni: 3
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Colore anello: Nero
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Documentazione tecnica

Interruttore a chiave a 3 posizioni con azionamento tramite chiave, caratterizzato da una calotta del segnalatore luminoso di colore personalizzato e un elemento di azionamento nero. La forma della lente è tonda, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo sicuro e preciso. Non illuminabile e senza funzione di bloccaggio a scatto, questo dispositivo è progettato per garantire affidabilità e facilità d’uso in impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante a chiave, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: comando a chiave, ad impulso, non adatto per serrature d'impianto, 3 posizioni, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Estraibilità della chiave modificabile con i componenti di codifica M22-XC-..., con ponte per azionamento del contatto per contatto medio, Con 1 chiave, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante a chiave 3 posizioni IP66 comando RMQ-Titan industriale