Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216905
Cod. Produttore
216905

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione: IEC/EN 60947
  • Grado protezione: IP66
  • Tipo comando: chiave permanente
  • Posizioni: 3
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Chiavi incluse: 2
Selettore a chiave a 3 posizioni, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e un funzionamento preciso. Ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una gestione sicura delle funzioni elettriche tramite chiave, offre facilità di installazione e compatibilità con sistemi di comando standard. La sua struttura robusta è pensata per resistere a condizioni operative gravose, mantenendo elevati standard di sicurezza e prestazioni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante a chiave, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: comando a chiave, permanente, Adatto per serrature d'impianto, 3 posizioni, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, con 2 chiavi, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

numero di posizioni di commutazione

3

esecuzione dell’elemento di azionamento

chiave

colore dell’elemento di azionamento

nero

colore della calotta del segnalatore luminoso

non pertinente

forma della lente

tondo

diametro del foro

22.5 mm

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante a chiave 3 posizioni IP66 RMQ-Titan per impianti industriali