Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM229094
Cod. Produttore
229094

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Grado di protezione: IP66
  • Comando a chiave: 3 posizioni
  • Forma costruttiva: permanente
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Norme conformità: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Colore anello frontale: titanio
Interruttore a chiave con 3 posizioni, progettato per applicazioni elettriche di comando e sicurezza. Questo dispositivo garantisce un controllo affidabile e sicuro, ideale per la gestione di circuiti elettrici in ambienti industriali. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e resistenza all'uso intensivo, mentre la configurazione a tre posizioni permette una versatile operatività. Perfetto per integrazione in sistemi di automazione e controllo, contribuisce a migliorare la sicurezza e l’efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante a chiave, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: comando a chiave, permanente, non adatto per serrature d'impianto, 3 posizioni, selezionabile, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Estraibilità della chiave modificabile con i componenti di codifica M22-XC-..., con ponte per azionamento del contatto per contatto medio, Con 1 chiave, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante a chiave 3 posizioni IP66 RMQ-Titan automazione industriale