Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM111784
Cod. Produttore
111784
Cod. EAN
4015081113347

Informazioni di prodotto

  • Volt: IEC/EN 60947
  • Grado protezione: IP66
  • Posizioni: 2 posizioni
  • Tipo serratura: MS4
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Funzione: permanente/ad impulso
  • Chiave: 1 chiave inclusa
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore a chiave con due posizioni di commutazione, caratterizzato da una forma della lente tonda e da un elemento di azionamento di colore nero. Progettato per offrire una funzione di commutazione con bloccaggio a scatto, garantisce un controllo sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. La calotta del segnalatore luminoso presenta una colorazione alternativa, rendendo il dispositivo adatto a diverse applicazioni industriali. Questo componente è ideale per impianti che richiedono un azionamento preciso e una gestione efficace delle funzioni di commutazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante a chiave, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: comando a chiave, permanente, non adatto per serrature d'impianto, 2 posizioni, serratura: MS4, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Estraibilità della chiave modificabile con i componenti di codifica M22-XC-..., Con 1 chiave, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante a chiave 2 posizioni IP66 RMQ-Titan industria