Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276297
Cod. Produttore
276297
Cod. EAN
4015082762971

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Pulsante 2NA LED
  • Tensione: 230 VAC
  • Classe ETIM: EC001546
  • Applicazione: Quadro distribuzione
  • Quantità consigliata: 2
  • Serie: None
Pulsante con due contatti normalmente aperti, alimentato a tensione alternata di 230 V, dotato di lampada LED di segnalazione integrata. La calotta e la base della lampada sono di colore alternativo, conferendo un design distintivo. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando affidabile con indicazione luminosa. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Z-PUL230/SS PULSANTE 2NA LED 230VAC276297 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001546 - Pulsante per quadro di distribuzione

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente di commutazione

16 A

colore del pulsante

Verde

con lampada di segnalazione

profondità di incasso

60 mm

max. potenza della lampada

2 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

1

tensione di commutazione

250 V

colore della calotta

Altro

base della lampada

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Massima tensione di lavoro

110 ... 240 V

Produttore

Pulsante 2NA LED 230VAC per quadro distribuzione