› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Pulsante 2 poli NO 16A con chiave bianco per comando elettrico industriale

Cod. Rexel VI14087
Cod. Produttore 14087
Cod. EAN 8007352108721

Informazioni principali

  • Tipo: 2P NO
  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 250 V~
  • Colore: Bianco
  • Funzione: Con chiave
  • Serie: VI14087
  • Consigliata Q.tà: 20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante 2P NO 16 A 250 V~, a chiave, bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

41,4 mm

Numero moduli da frutto

100

Pulsante 2 poli NO 16A con chiave bianco per comando elettrico industriale
€ 37,58 x 1 pz.